Beli tap baut di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SKC Hand TapDeskripsi:Country Manufacturer : China
- Yamawa Spiral Pointed Tap (M) POatribut:
- Material: High speed steel
- Size: P3 M8x1
- Chamfer Length: 5P
- Class: P3
- Length Shank (mm): 36
- Number of Flute: 3
- Overall Length (mm): 70
- Shank Diameter (mm): 6.2
- Thread Length (mm): 19
- Philips Essential LEDspot MR16atribut:
- Cap Base: GU5.3 (GU5.3)
- Bulb Shape: MR16 (2inch/50mm)
- Color Consistency: <6
- EU RoHS compliant: Yes
- Nominal Lifetime (hour): 15000
- monotaro Tap Die Setatribut:
- Type: # 2 (middle tap)
- Material: Alloy tool steel (SKS equivalent)
- Sherwood Straight Flute Tap Setatribut:
- Tap Type: Straight Flute
- Material: High Speed Steel
- CARRSON Tap and Die SetDeskripsi:Kualitas dan bentuk barang yang lebih bagus.Untuk ukuran diameter ulir yang kecil maka kita tidak memerlukan mesin bubut untuk membuat ulir missal pada baut dan mur. Hanya dengan menggunakan tangan dengan peralatan Tap dan sney maka kita dapat membuat ulir.Tap adalah untuk membuat ulir dalam (mur), sedangkan Sney adalah untuk membuat ulir luar (baut). Pada bagian pertama dari tulisan ini kita akan membahas cara membuat ulir dalam dengan menggunakan
- BOSCH Kepala Boratribut:
- Replacement Key: D
- Bench-mounted Drill: +
- Impact-proof: +
- Illustration No.: 1
- TRUSCO Tap Handleatribut:
- Material: Ductile Cast Iron (FCD45)
- Purpose: For Tapping
- Purpose of Use: To stand a tap
- monotaro.id Flat Head Machine Screw JF SS304Deskripsi:Baut JF ini memiliki kepala yang rata dan dibuat dari stainless steel 304, sehingga baut ini memiliki daya tahan karat yang sangat baik.
- HTD Hand Tap SKS HTDeskripsi:HTD Hand Tap SKS HT withatribut:
- Chamfer Length Taper (#2): 9 Pitches
- Plug (#2): 5 Pitches
- Bottoming (#3): 1.5 Picthes
- Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Tap Ulir)Deskripsi:Hand Taps for Stainless Steel is the hand tap suitable for stainless steels which are sticky and tend to work-harden as well as chrome steel and molydenum steels.
- HTD Hand Tap HSS (Inch Series)atribut:
- Bottoming (#3): 1.5 Picthes
- Chamfer Length Taper (#2): 9 Pitches
- Plug (#2): 5 Pitches
- TRUSCO Hand Tap Setatribut:
- Screw: (Processing thread) Metric thread
- Purpose of Use: Work Material: Iron, Light Metal.
- TEKIRO Tap and Dies SetDeskripsi:- Manufactured From Alloy steel, Packed in steel Box- Heat treated And Hardened- Precision Ground.atribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- NACHI Mata Tapatribut:
- Grade: JIS class 2
- Screw Type: M
- Material: High speed high speed steel HSS
Daftar Harga tap baut Terbaru March 2026
| SKC Hand Tap | Rp29.900 |
| Yamawa Spiral Pointed Tap (M) PO | Rp269.900 |
| Philips Essential LEDspot MR16 | Rp52.900 |
| monotaro Tap Die Set | Rp579.900 |
| Sherwood Straight Flute Tap Set | Rp219.900 |
| CARRSON Tap and Die Set | Rp309.900 |
| BOSCH Kepala Bor | Rp90.900 |
| TRUSCO Tap Handle | Rp289.900 |
| TORA Abrasive Sand Paper Roll | Rp269.900 |
| monotaro.id Flat Head Machine Screw JF SS304 | Rp2.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20PO/akP102806380-5.jpg)







%20Sekrup%20Kepala%20Kecil/monotaro_id%20Flat%20Head%20Machine%20Screw%20JF%20SS304/15P103461041-4.jpg)
%20HT/kfP103766735-3.jpg)
%20HT/b3P105258399-10.jpg)
%20Ht/P102804115-1.jpg)

/5vP102094211-2.jpg)
%20PO/74P102806256-3.jpg)
/1gP105492052-1.jpg)